Yapışkan bant, geniş kullanım alanı
Yapışkan bant, geniş kullanım alanı
Ürün no. 0894605
EAN 4024835942966
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Yapıştırıcı tabanı | Sentetik doğal kauçuk |
Destek malzemesi | Yapay ipekli kumaş |
Renk | Beyaz (taban malzemesi) |
Rulo genişliği | 50 mm |
Rulo uzunluğu | 25 m |
Kalınlık | 340 µm |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 15 - 30 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -10 - 50 °C |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Hayır |
Nem direnci | Evet |
Açık tarafın yapışma gücü (uzunluk birimi başına) | 12 N/mm |
Kaplanmış tarafın yapışma gücü (uzunluk birimi başına) | 22 N/mm |
Kopma anındaki uzama/koşullar | 5 % / in accordance with DIN EN ISO 29864 |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 18 Ay / kuru ve tozsuz depolama alanı, 20°C ve %50 bağıl nem |