Yapışkan bant, keçe, polyester
Yapışkan bant, keçe, polyester
Ürün no. 0771100219
EAN 4049557853987
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 19 mm |
Kalınlık | 0,50 mm |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 105 °C |
Uzunluk | 10 m |
Renk | Siyah |
Yırtılmaya karşı min. boyuna direnç | 30 N/cm |
Kopma anındaki uzama | 10 % |
Destek malzemesi | Dokuma polyester polar |
Yapıştırıcı tabanı | Sentetik doğal kauçuk |