Yapışkan sızdırmazlık bandı EURADOP

Yapışkan sızdırmazlık bandı EURADOP

Ürün no. 0992700119
EAN 4046778543246

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Double-sided adhesive tape for permanent bonding for indoor and outdoor use
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Destek malzemesi

Gözeli PES

Yapıştırıcı tabanı

Modifiye edilmiş akrilat

Renk

Şeffaf

Genişlik

19 mm

Rulo uzunluğu

50 m

Palet başına sayı

756 ADET

Kalınlık

0.2 mm

Min. sıcaklık direnci

-40 °C

Maks. sıcaklık direnci

90 °C

Min. işlem sıcaklığı

0 °C

Maks. işlem sıcaklığı

50 °C

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

8 hafta

Çözücü içermez

Evet

Tam esneme

6 h

Üretimden itibaren raf ömrü

0 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

5°C ila + 23°C'de ve %50 ila %60 nemde kapalı orijinal ambalajında

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Buhar önleyici WÜTOP® DB 2

WÜTOP BUHAR BARİYERİ (DB02) 1,5MX50M

WUETOP
İç mekan yenileme çalışmaları ve tavan arası düzenlemeleri için buhar geçirgen, nem düzenleyici, hava sızdırmaz ve kurulumu son derece kolay buhar önleyici. Buhar geçirgen alt membranlar ve çatı koruma filmleriyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır
x 75 m2
Temizleyici Industry Clean

ENDÜSTRİYEL TEMİZLEYİCİ 500ML

Etiketlerin, koruyucu filmlerin ve yapışkan bantların yapışkan madde artıklarının yanı sıra inatçı kirlerin temizlenmesi için yüksek kaliteli özel temizleyici. NSF sertifikalı
Temizleyici Industry Clean

ENDÜSTRİYEL TEMİZLEYİCİ 5LT

Etiketlerin, koruyucu filmlerin ve yapışkan bantların yapışkan madde artıklarının yanı sıra inatçı kirlerin temizlenmesi için yüksek kaliteli özel temizleyici. NSF sertifikalı
x 1 ad.
IPA izopropanol temizleyici

IPA TEMİZLEYİCİ 500ML

Üniversal kullanım için