Yapışkan sızdırmazlık bandı EURASOL DUS
Yapışkan sızdırmazlık bandı EURASOL DUS
Ürün no. 0992750050
EAN 4046778541006
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Destek malzemesi | Buhar geçirimli çatı döşeme altlığı |
Yapıştırıcı tabanı | Modifiye edilmiş akrilat |
Genişlik | 60 mm |
Uzunluk | 25 m |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 0 - 50 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 90 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | Unlimited / 5°C ila + 23°C'de ve %50 ila %60 nemde kapalı orijinal ambalajında |