Yapışkan sızdırmazlık bandı EURASOL
EURASOL-TEK TARAFLI BANT 60MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Destek malzemesi | Gözeli PE film |
Yapıştırıcı tabanı | Akrilat dağılması |
Renk | Beyaz (taban malzemesi) |
Genişlik | 60 mm |
Uzunluk | 25 m |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 0 - 40 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 100 °C |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | 3 ay |
Çözücü içermez | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | Unlimited / 5°C ila + 23°C'de ve %50 ila %60 nemde kapalı orijinal ambalajında |
6'lık paketli palet başına rulo sayısı | 306 ADET |
22'lik paketli palet başına rulo sayısı | 440 ADET |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!