Yapışkan sızdırmazlık bandı EURASOL Max
ADHSEALTPE-1SIDE-(EURASOL-MAX)-100-50/50
Ürün no. 0992710166
EAN 4050641425010
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Destek malzemesi | Gözeli PE film |
Yapıştırıcı tabanı | Akrilat dağılması |
Renk | Siyah |
Genişlik | 100 mm |
Yuva açma | 50/50 mm |
Uzunluk | 25 m |
Min./maks. işlem sıcaklığı | -10 - 50 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 100 °C |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | 12 ay |
Çözücü içermez | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | Unlimited / 5°C ila + 23°C'de ve %50 ila %60 nemde kapalı orijinal ambalajında |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!