Yapışkan sızdırmazlık bandı EURASOL Max
ADHSEALTPE-(EURASOL-MAX)-190-95/95
Ürün no. 0992710161
EAN 4049557402901
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Destek malzemesi | Gözeli PE film |
Yapıştırıcı tabanı | Akrilat dağılması |
Renk | Siyah |
Genişlik | 190 mm |
Yuva açma | 95/95 mm |
Uzunluk | 25 m |
Min./maks. işlem sıcaklığı | -10 - 40 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 100 °C |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | 12 ay |
Çözücü içermez | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | Unlimited / 5°C ila + 23°C'de ve %50 ila %60 nemde kapalı orijinal ambalajında |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!