Yapışkan sızdırmazlık bandı EURASOL Max

ADHSEALTPE-(EURASOL-MAX)-60MM

Ürün no. 0992710160

EAN 4045989609192

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yapışkan sızdırmazlık bandı EURASOL Max

Ürün no. 0992710160

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 6 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

UV- and weather-resistant adhesive tape for airtight and wind-tight bonding of roofing underlays, vapour barriers, vapour retarders and façade membranes
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Destek malzemesi

Gözeli PE film

Yapıştırıcı tabanı

Akrilat dağılması

Renk

Siyah

Genişlik

60 mm

Uzunluk

25 m

Min./maks. işlem sıcaklığı

-10 - 40 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 100 °C

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

12 ay

Çözücü içermez

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

Unlimited / 5°C ila + 23°C'de ve %50 ila %60 nemde kapalı orijinal ambalajında

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Folyo yapıştırıcı, WÜTOP

ADH-ROOFSHT-WUETOP-310ML

Tested system adhesive for permanent sealing of vapour retarders/barriers indoors without a clamping batten
Bağlantı yapıştırıcısı, All-in-One

CONADH-(ALL-IN-ONE)-310ML

For the permanent sealing of all connection joints to ensure that they are air-tight and windproof and for fitting indoor and outdoor windows and doors.