Yapışkan sızdırmazlık bandı EURASOL Thermo HT
ADHSEALTPE-EURASOL-THERMO-HT-60MM
Ürün no. 0992720060
EAN 4053479866352
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Destek malzemesi | Özel film |
Yapıştırıcı tabanı | Poliakrilat |
Renk | Beyaz |
Genişlik | 60 mm |
Uzunluk | 25 m |
Min./maks. işlem sıcaklığı | -10 - 40 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -30 - 120 °C |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | 12 ay, güneş ışığı, Orta Avrupa |
Çözücü içermez | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | Unlimited / 5°C ila + 23°C'de ve %50 ila %60 nemde kapalı orijinal ambalajında |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!