Yapışkan sızdırmazlık bandı EURASOL facade

Yapışkan sızdırmazlık bandı EURASOL facade

Ürün no. 0992750051

EAN 4045989646760

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yapışkan sızdırmazlık bandı EURASOL facade

Ürün no. 0992750051

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 4 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Premium product with especially strong adhesive force for bonding façade films
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Destek malzemesi

Kaplamalı polyester lifi

Yapıştırıcı tabanı

Akrilat dağılması

Renk

Siyah

Genişlik

60 mm

Uzunluk

25 m

Min./maks. işlem sıcaklığı

-10 - 50 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 - 100 °C

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Çözücü içermez

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

Unlimited / 5°C ila + 23°C'de ve %50 ila %60 nemde kapalı orijinal ambalajında

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler