Yapışkan sızdırmazlık bandı EURASOL plus

ADHSEALTPE-1SIDE-(EURASOL-PLUS)-60MM

Ürün no. 0992710060

EAN 4046778540740

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yapışkan sızdırmazlık bandı EURASOL plus

Ürün no. 0992710060

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 6 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Special adhesive tape for corner bonding and edge bonding
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Destek malzemesi

Gözeli PE film

Yapıştırıcı tabanı

Akrilat dağılması

Renk

Beyaz

Genişlik

60 mm

Yuva açma

30/30 mm

Uzunluk

25 m

Min./maks. işlem sıcaklığı

0 - 50 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 100 °C

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

3 ay

Çözücü içermez

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

Unlimited / 5°C ila + 23°C'de ve %50 ila %60 nemde kapalı orijinal ambalajında

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Buhar önleyici WÜTOP® DB 2

WÜTOP BUHAR BARİYERİ (DB02) 1,5MX50M

İç mekan yenileme çalışmaları ve tavan arası düzenlemeleri için buhar geçirgen, nem düzenleyici, hava sızdırmaz ve kurulumu son derece kolay buhar önleyici. Buhar geçirgen alt membranlar ve çatı koruma filmleriyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır
x 75 m2