Yapışkan sızdırmazlık bandı STAMISOL

Yapışkan sızdırmazlık bandı STAMISOL

Ürün no. 0992712153

EAN 4056807692128

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yapışkan sızdırmazlık bandı STAMISOL

Ürün no. 0992712153

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 3 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

The colour-coordinated adhesive tape for STAMISOL Color façade membrane provides long-lasting secure bonding
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Destek malzemesi

Polyester

Yapıştırıcı tabanı

Akrilat dağılması

Renk

Siyah

Genişlik

80 mm

Uzunluk

25 m

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 30 °C

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Mükemmel

Çözücü içermez

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / 18°C'de ve %55 bağıl nemde

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Cephe İzolasyon membranı STAMISOL FA

FCNGSHT-STAMISOL-FA-2T-L26M-W2,5M-65SM

Robust membrane for use on façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50 % of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm.
x 65 m2
Façade membrane STAMISOL ADVANCED FA POP

FCNGSHT-STAMISOL-FA-POP-2T-IVORY

Coloured membrane for façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50% of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm.
x 65 m2
Façade membrane STAMISOL ADVANCED FA POP

FCNGSHT-STAMISOL-FA-POP-2T-LEMON

Coloured membrane for façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50% of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm.
x 65 ad.
Façade membrane STAMISOL ADVANCED FA POP

FCNGSHT-STAMISOL-FA-POP-2T-RED

Coloured membrane for façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50% of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm.
x 65 m2
Façade membrane STAMISOL ADVANCED FA POP

FCNGSHT-STAMISOL-FA-POP-2T-GREEN

Coloured membrane for façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50% of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm.
x 65 m2
Façade membrane STAMISOL ADVANCED FA POP

FCNGSHT-STAMISOL-FA-POP-2T-BLUE

Coloured membrane for façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50% of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm.
x 65 ad.