Yapışkan sızdırmazlık bandı STAMISOL
Yapışkan sızdırmazlık bandı STAMISOL
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Destek malzemesi | Polyester |
Yapıştırıcı tabanı | Akrilat dağılması |
Renk | Limon sarısı |
Genişlik | 80 mm |
Uzunluk | 25 m |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 30 °C |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Mükemmel |
Çözücü içermez | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / 18°C'de ve %55 bağıl nemde |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!