Yapışma takviyesi, saydam astar
PRIM-WNDWADH-(CONTACT-CLEAN)-PAD
Ürün no. 0890024515
EAN 4052703639359
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kap | Taban |
İçerik | 1,1 ml |
Kimyasal baz | Neftyağı |
Renk | Şeffaf |
Sonraki kat için min. bekleme süresi | 15 dak |
Sonraki kat için bekleme süresi koşulları | 23°C’de ve %50 bağıl nemde |
Min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 25 °C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!