Yapıştırıcı, EPDM sızdırmaz maddesi için

Yapıştırıcı, EPDM sızdırmaz maddesi için

Ürün no. 0893700120

EAN 4045989707171

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yapıştırıcı, EPDM sızdırmaz maddesi için

Ürün no. 0893700120
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
Sealing tape adhesive for secure and permanent bonding of window and EPDM sealing tapes indoors and outdoors.

Kimyasal baz

Karma polimer

Renk

Beyaz

Tam kürleme hızı

2 mm/d

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 80 °C

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / 10°C - 20°C arasında

İçerik

290 ml

Silikon içermez

Evet

Çözücü içermez

Evet

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kartuş kesici

KARTUŞ UCU KESİM BIÇAĞI

Plastik kartuşların kesilmesi ve plastik uygulama ağız adaptörlerinin istenilen boy ve açıda hassas şekilde kesilmesi için
x 1 ad.
Manuel kartuş tabancası, Yüksek kaliteli

EL ÇALIŞMALI KARTUS TABANCASI PROF.310ML

Yüksek kaliteli tasarım, yarı açık, plastik tutma saplıdır ve çelik sacdan yapılmıştır.