Yapıştırıcı, Flexband
Yapıştırıcı, Flexband
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kap | Kartuş |
Kimyasal baz | Poliüretan |
Renk | Kum beji |
Min. yüzey oluşturma süresi | 50 dak |
Tam kürleme hızı/koşullar | 3 mm/d / Würth test yöntemlerine göre test edilmiştir |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 35 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - +80 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / 15°C ila 25°C'de, güneş ışığına maruz kalmayan, sıkıca kapatılmış orijinal kabında |
İçerik ağırlığı | 360 g |
İçerik | 300 ml |
Silikon içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!