Yapıştırıcı, Flexband

Yapıştırıcı, Flexband

Ürün no. 0893710001

EAN 4052712537110

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yapıştırıcı, Flexband

Ürün no. 0893710001
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
Special adhesive for secure and long-term bonding of Würth SK and Vario active flexible tape

Kap

Torba

Kimyasal baz

Poliüretan

Renk

Kum beji

Min. yüzey oluşturma süresi

50 dak

Tam kürleme hızı/koşullar

3 mm/d / Würth test yöntemlerine göre test edilmiştir

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 35 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - +80 °C

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / 15°C ila 25°C'de, güneş ışığına maruz kalmayan, sıkıca kapatılmış orijinal kabında

İçerik ağırlığı

780 g

İçerik

600 ml

Silikon içermez

Evet

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Manuel kartuş tabancası, Yüksek kaliteli

EL ÇALIŞMALI KARTUS TABANCASI PROF.310ML

Yüksek kaliteli tasarım, yarı açık, plastik tutma saplıdır ve çelik sacdan yapılmıştır.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kartuş kesici

KARTUŞ UCU KESİM BIÇAĞI

Plastik kartuşların kesilmesi ve plastik uygulama ağız adaptörlerinin istenilen boy ve açıda hassas şekilde kesilmesi için
x 1 ad.
Yüzey temizleyici, HaftPlus PVC,ahşap,taş için

YAPIŞTIRICI-SIZDIRMAZ PRİMERİ 250ML

Optimisation of plastic, wood, stone and concrete surfaces
Yapıştırıcı çıkarıcı

CLNR-STRUCADH-REMOVER-400ML

Solvent mixture for dissolving/removing adhesives and sealants
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler