Yapıştırıcı çıkarıcı
ADHREM-400ML
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 400 ml |
Kimyasal baz | Mineral yağ |
Koku/oda kokusu | Çözücü benzeri |
Renk | Şeffaf |
Yoğunluk/koşullar | 0,75 g/cm³ / Aktif madde, 20°C |
Sonraki kat için min. bekleme süresi | 0,01 s |
Min. parlama noktası | 25 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 24 Ay / 20°C'de |
AOX içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!