Yapıştırıcılı çiviler için havalı çivi tabancası

Yapıştırıcılı çiviler için havalı çivi tabancası

Ürün no. 0703602

EAN 4046777026849

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yapıştırıcılı çiviler için havalı çivi tabancası

Ürün no. 0703602
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
Pneumatic nailer for bonding nails. Plastic bonded 25–45 mm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Makine ağırlığı

1,55 kg

Min./maks. çalışma basıncı

5-8 bar

Uzunluk

255 mm

Genişlik

130 mm

Yükseklik

260 mm

Min. hortum iç çapı

7 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler