Yarı otomatik marş, benzin/dizel motorlar

Yarı otomatik marş, benzin/dizel motorlar

Ürün no. 0772121

EAN 4052712289378

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yarı otomatik marş, benzin/dizel motorlar

Ürün no. 0772121
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
Maks. silindir hacmi için uygun

2200 cm³

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

16 Ah

Maks. akım

1500 A

Nominal akım

600 A

Tel kesiti

35 mm²

Genişlik x yükseklik x derinlik

200 x 430 x 230 mm

Ağırlık

10 kg

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

AGM akü

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

1 ADET

Muhafaza malzemesi

Plastik

Renk

Kırmızı

Bu ürün için yedek parçalar:
Akü şarj cihazı, Jumpstarter

ŞARJ ADAPTÖRÜ (0772 122-122 42 İÇİN)