Yarı yuvarlak eğe

WRKSHPFILE-HALFRD-H2-200MM

Ürün no. 071461 38

EAN 4011231718547

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yarı yuvarlak eğe

Ürün no. 071461 38
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
DIN 7261, şekil E

İdeal eğe kesimi geometrisi (ideal kesme açısı, tek tip diş yüksekliği ve aralık)


  • Temiz bir iş parçası yüzeyi sağlar ve zaman alan yeniden işleme ihtiyacını ortadan kaldırır.

  • İyi talaş kaldırma sağlar ve iş parçasının çizilmesini önler.

  • Düşük güçte kesme gücünü artırır. Yüksek kaliteli çelik ve tam sertleştirme, uzun kullanma süresi sağlar.

  • Konik tutamak, eğenin tutma sapına sıkıca oturmasını sağlar.
Not

Kesim 1 - kaba; kesim 2 - orta; kesim 3 - ince

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Eğe kolu uzunluğu (L)

200 mm

Genişlik (B)

20 mm

Kalınlık (S)

6,7 mm

Eğe kesimi

2

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Eğe tutma sapı

EĞE SAPI-AHŞAP-DIN395-130/300MM