Yarık pim/yarık manşon - oluklu, ağır tasarım

SPGPIN-ISO8752-ST-7X70

Ürün no. 04757 70

EAN 4011231407083

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yarık pim/yarık manşon - oluklu, ağır tasarım

Ürün no. 04757 70

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

ISO 8752, yaylı çelik
  • Elemanları sabitler; oluklu pimlere benzer şekilde kullanılır

  • Ağırlıklı olarak önemli ölçüde kesme kuvvetleri oluşan uygulamalarda, cıvatalar/cıvatalar için manşon olarak kullanıma yönelik

  • Cıvata ve cıvatalardaki gerginlik serbest bırakılarak daha küçük boyutların kullanılmasına olanak tanınır

  • Nominal çapla kıyaslandığında 0,2-0,5 mm büyük boy sağlam, sıkı bir kalıbı garanti eder

  • Konik uç, parçayı deliğe yerleştirmenizi kolaylaştırır

  • Pimler, hasara neden olmadan yeniden çıkarılabilir
Not

Delik çapı, nominal çapla aynıdır (tolerans 12 H).

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d1)

7 mm

Uzunluk (l1)

70 mm

Malzeme

Yay çeliği

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Tasarım

Kuvvetli tip tasarım

Standartlar

ISO 8752

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler