Yarık pim/yarık manşon - oluklu, ağır tasarım
YARIK PİM ISO8752-(YAY ÇELİĞİ)-5X60
Ürün no. 04755 60
EAN 4011231406123
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Elemanları sabitler; oluklu pimlere benzer şekilde kullanılır
- Ağırlıklı olarak önemli ölçüde kesme kuvvetleri oluşan uygulamalarda, cıvatalar/cıvatalar için manşon olarak kullanıma yönelik
- Cıvata ve cıvatalardaki gerginlik serbest bırakılarak daha küçük boyutların kullanılmasına olanak tanınır
- Nominal çapla kıyaslandığında 0,2-0,5 mm büyük boy sağlam, sıkı bir kalıbı garanti eder
- Konik uç, parçayı deliğe yerleştirmenizi kolaylaştırır
- Pimler, hasara neden olmadan yeniden çıkarılabilir
Delik çapı, nominal çapla aynıdır (tolerans 12 H).
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 5 mm |
Uzunluk (l1) | 60 mm |
Malzeme | Yay çeliği |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Tasarım | Kuvvetli tip tasarım |
Standartlar | ISO 8752 |