Yarım baş şerit çiviler ASN
NL-AN5090-HRDHD-GRVD-3,1X80
Ürün no. 5900000011
EAN 4053479277189
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Pratik taşıma kutusunda
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
Tasarım | Oluklu ve reçine kaplamalı |
Vida başı tipi | Düğme başlı |
Uzunluk (L) | 80 mm |
Mil çapı (Øds) | 3,1 mm |
Kafa çapı (Ø dk) | 7,2 mm |
Cihaz tipi için uygun | Çivi çakma makinesi aküsü ASN 5090 HF, Çivi tabancası pili HiKoki 1890DBCL |