Yassı fiş sigorta ATO

STANDART FİŞ SİGORTA 2AMPER GRİ

Ürün no. 0731002

EAN 4045989235339

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yassı fiş sigorta ATO

Ürün no. 0731002

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Maks. akım

2 A

Renk

Gri

Maks. nominal voltaj

32 V/DC

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-40 - 125 °C

Temas yüzeyi

Kalay kaplamalı

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Standart fiş sigorta altlığı

FLBLDEFSEHOLD-JUNC-ATO-MAX10A

For connection of auxiliary consumers
x 5 ad.
Kab. kel. için stnd. fiş sig. altlığı

EK SİGORTA BAĞL.APARATI MAX.20A/0,75-2,0

For direct cable clamping
x 25 ad.
Standart fiş sigorta altlığı, kapaklı

EK SİGORTA BAĞL.ALTLIĞI SUYA DAY.MAX.30A

Inline design
x 10 ad.