Yassı fiş sigorta ATO
STANDART FİŞ SİGORTA 5AMPER KAHVERENGİ
Ürün no. 0731005
EAN 4045989235353
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Maks. akım | 5 A |
Renk | Kahverengi |
Maks. nominal voltaj | 32 V/DC |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -40 - 125 °C |
Temas yüzeyi | Kalay kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!