Yassı fiş sigorta MINI Gümüş
Standart fiş sigorta mini
Ürün no. 073130003
EAN 4024835724586
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
OEM kalitesi
Veri sayfaları(X)
Maks. akım | 3 A |
Renk | Eflatun |
Maks. nominal voltaj | 32 V/DC |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -40 - 125 °C |
Temas yüzeyi | Gümüş kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!