Yay dengesi
Yaylı gergi
Ürün no. 071593823
EAN 4050382224453
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Yay dengeleri montaj işleri veya üretim için ideal bir yardımcıdır ve iş yerinde düzen, güvenlik ve optimum ergonomi sağlar
Darbeye karşı dirençli plastikten yapılmış muhafaza; aşınmaya dayanıklı plastikten yapılmış kablo makarası. Yüksek mukavemetli özel çelikten yapılmış perçinlenmiş yük taşıma yayı
Uzun kullanma süresi ve yüksek güvenlik faktörü
Yüksek kaliteli yaylı kancalara sahip süspansiyon ve yük aparatı
Yay dengesinin ve yay dengesine bağlı aletin rahat ve güvenilir montajı
Yay dengeleri, kullanıcıyı korurken zamandan ve paradan tasarruf sağlar
Yüksek verimlilik sağlar ve kullanıcının rahatsız olmasını engeller
Veri sayfaları(X)
Kaldırma kapasitesi (fabrika ayarı) | 3 kg |
Min./maks. yük kapasitesi | 1,5-3 kg |
Maks. kablo çekme uzunluğu | 2,5 m |
Muhafaza malzemesi | Özel plastik |