Yaylı askı dübel, W-FKH
Yaylı askı dübel, W-FKH
Ürün no. 0904742
EAN 4011231849852
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ankraj çapı | 4 mm |
Ankraj uzunluğu (l) | 95 mm |
Parçadaki delik çapı (d Bau) | 5 mm |
Minimum kavite derinliği (h) | 40 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 14 mm |
Maks. bağlantı yüksekliği (d a) | 69 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Tasarım | Pul, somun ve kanca ile |
Ankraj kopma kuvveti (F hatası) | 0,3 kN |
Diş tipi | Metrik diş |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!