Yaylı hortum kelepçesi pensesi
Yaylı bant kelepçe pensesi, plastik kaplama
KELEPÇE PENSESİ-L250MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Nominal 70 mm boyuta kadar yaylı klips hortum kelepçelerinin takılması için
- Maksimum çene ağzı 80 mm, 40 mm'den fazla kelepçe hareketi
- Doğrudan iş parçasına doğru kaydırarak hızlı ayar
- Tek bir düğmeye basıldığında açılır
- Çok çeşitli kelepçe boyutlarına optimum uyum için ince ayar
- Her konumda güvenli kelepçe kavraması için döner, üniversal kavrama ara parçaları
- Kutu mafsalı, çift kılavuz sayesinde üst düzey denge
- Krom vanadyum elektrik çeliği, dövme, yağla sertleştirilmiş
Veri sayfaları(X)
Hava boşaltma, şarj havası, soğutma, su geri dönüşü, termostat, enerji, ısıtma için
Uzunluk (L) | 250 mm |
Min./maks. sıkıştırma çapı (D) | 5-70 mm |