Yaylı kaynaklı braket GK8
Yaylı kaynaklı braket GK8
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
Yük taşıma kapasitesi | 3.15 t |
Halka kalınlığı (s1) | 17 mm |
İç çap (d2) | 45 mm |
Uzunluk (l1) | 49 mm |
Yükseklik (h) | 34 mm |
Gövde yüksekliği (h1) | 42 mm |
Gövde genişliği (b1) | 43 mm |
İç yükseklik (h2) | 49 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 700.000 g |