Yaylı somun, tip 1
SPGNUT-(A3A)-D2,5MM
Ürün no. 050011184
EAN 4011231415224
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida için uygun | Çap 2,5 mm |
Uzunluk (L) | 11,00 mm |
Genişlik (B) | 7,00 mm |
Malzeme kalınlığı (S) | 0,25 mm |
Malzeme | Yay çeliği CK 67 |
Yüzey | Çinko kaplamalı şeffaf |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | Universal |