Yaylı somun, tip 1

SPGNUT-(A3A)-D3,5MM

Ürün no. 050011183

EAN 4011231415187

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yaylı somun, tip 1

Ürün no. 050011183

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ensures a connection that is resistant to vibration due to the elasticity of the component
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Vida için uygun

Çap 3,5 mm

Uzunluk (L)

12,70 mm

Genişlik (B)

8,00 mm

Malzeme kalınlığı (S)

0,35 mm

Malzeme

Yay çeliği C 75

Yüzey

Çinko kaplamalı şeffaf

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

Universal

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler