Yaylı somun, tip 1
SPGNUT-(A3A)-D4,0MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida için uygun | Çap 4,0 mm |
Uzunluk (L) | 14,20 mm |
Genişlik (B) | 9,50 mm |
Malzeme kalınlığı (S) | 0,35 mm |
Malzeme | Yay çeliği C 75 |
Yüzey | Çinko kaplamalı şeffaf |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 07129926306, 1507374, 113857113, A0009940145, 82660 |