Yeniden şarj edilebilir LED El Tipi Lamba Ergopower Compact

Akülü LED seyyar lamba Ergopower Compact
AKÜ.LED LAMBA(IP65-5W EPWR)450LM-2200MAH

Ürün no. 0827940260

EAN 4099618176111

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yeniden şarj edilebilir LED El Tipi Lamba Ergopower Compact

Ürün no. 0827940260
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
Kompakt tasarımlı güçlü LED El Lambası

Özel Würth tasarımı



IP65 su ve toza karşı koruma


İyi kavramalı iki parçalı muhafaza



Yüksek esneklik


Tek kanca



Bilek kayışı



Ana lamba 5 W SMD LED, spot lamba 2 W LED



Aydınlatma armatürü kafası 160° döndürülebilir


Aydınlatma armatürü kafası üzerinde spot lamba



Güçlü mıknatıslar


Arka tarafta iki ve lambanın altında bir mıknatıs



Akü şarj durumu


Dört gösterge lambası



USB-C ile şarj etme


Teslimat kapsamına güç kaynağı ve USB kablosu dahildir



Anahtar modu


Spot lamba, ana lamba düşük, ana lamba yüksek



En yeni lityum iyon akü teknolojisi


Kısa şarj süresi, uzun ışık süresi



Işık yoğunluğu sonsuz değişkendir:


  • Ana lamba düşük: 225 lm

  • Ana Lamba Yüksek: 450 lm

  • Spot lamba: 150 lm
Not

Lityum iyon akü: 3,6 V, 2,100 mAh, 7,56 Wh

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI)

70

Ana aydınlatma lambası

450 lm

Yan aydınlatma lambası

150 lm

Renk sıcaklığı

6000 K

Min./maks. aydınlatma süresi

2,5-5,5 h

Ana ışığın aydınlatma süresi

2,5 h

İkincil ışığın aydınlatma süresi

5 h

Şarj süresi

4 h

Darbe direnci

IK08

IP koruma sınıfı

IP 65

IP koruma tipi, lamba

IP 65

IP koruma tipi şarj ünitesi

IP 20

Nominal voltaj

5 V/DC

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

2200 mAh

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Li-lon

Koruma sınıfı lamba

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Koruma sınıfı şarj ünitesi

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Bağlantı tipi

USB tip C

Min./maks. çalışma sıcaklığı

40 - -10 °C

Uzunluk x genişlik x yükseklik

43,5 x 37,5 x 230 mm

Fiş tipi

C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler