Yıkama fırçası, su kanallı
WASHBRSH-WATERFED-SOFTEDGE-100X270MM
Ürün no. 0891350201
EAN 4038898455226
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Değiştirilmiş polipropilen |
Fırça kılı malzemesi | PBT |
Renk | Kırmızı, Siyah |
Uzunluk | 270 mm |
Genişlik | 100 mm |
Yükseklik | 130 mm |
Sert fırça uzunluğu | 52 mm |
Maks. sıcaklık koşulları | 50 °C |
Tasarım | Su akış kanalı ve kauçuk kenarlı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!