Yıkama sistemi hortumu, esnek

HOSE-WASHSYS-PVC-FLEX-TRANSP-12X16

Ürün no. 0895812

EAN 4024835582902

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yıkama sistemi hortumu, esnek

Ürün no. 0895812

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 20 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Flexible and transparent
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İç çap

12,0 mm

Dış çap

16,0 mm

Uzunluk

20 m

Malzeme

Polivinil klorür - özel iç kaplamalı PVC

Renk

Şeffaf

Maks. sıcaklık direnci

65 °C

Maks. çalışma basıncı

2,5 bar

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler