Yıldız anahtar VDE

RGSPN-VDE-12MM-OFFSET-184MM

Ürün no. 0715002312

EAN 4045989861361

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yıldız anahtar VDE

Ürün no. 0715002312
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
Özellikle elektrikli ve hibrit araçlar için uygundur
Not

1000 volta (AC) ve 1500 volta (DC) kadar akım geçen parçalar üzerinde çalışırken, öngörülen tüm güvenlik önlemlerine uyarak çalışmak için

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik (A)

12 mm

Halka dış çapı (B)

21,5 mm

Tutma sapı çapı (C)

19,8 mm

Uzunluk (L1)

184 mm

Tutma sapı uzunluğu (L2)

116 mm

Yüzey

VDE izoleli

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Standartlar

EN 60900, DIN 7447

Yükseklik (H)

19,5 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler