Yıldız anahtar VDE
RGSPN-VDE-13MM-OFFSET-205MM
Ürün no. 0715002313
EAN 4045989869503
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
1000 volta (AC) ve 1500 volta (DC) kadar akım geçen parçalar üzerinde çalışırken, öngörülen tüm güvenlik önlemlerine uyarak çalışmak için
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik (A) | 13 mm |
Halka dış çapı (B) | 23,5 mm |
Tutma sapı çapı (C) | 22,9 mm |
Uzunluk (L1) | 205 mm |
Tutma sapı uzunluğu (L2) | 126 mm |
Yüzey | VDE izoleli |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Standartlar | EN 60900, DIN 7447 |
Yükseklik (H) | 20,8 mm |