Yıldız anahtar VDE

RGSPN-VDE-17MM-OFFSET-221MM

Ürün no. 0715002317

EAN 4056807124261

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yıldız anahtar VDE

Ürün no. 0715002317
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
Özellikle elektrikli ve hibrit araçlar için uygundur
Not

1000 volta (AC) ve 1500 volta (DC) kadar akım geçen parçalar üzerinde çalışırken, öngörülen tüm güvenlik önlemlerine uyarak çalışmak için

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik (A)

17 mm

Halka dış çapı (B)

26,5 mm

Tutma sapı çapı (C)

25 mm

Uzunluk (L1)

221 mm

Tutma sapı uzunluğu (L2)

135 mm

Yüzey

VDE izoleli

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Standartlar

EN 60900, DIN 7447

Yükseklik (H)

23,5 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler