Yıldız anahtar, metrik, düz tip, kısa
Yıldız anahtar, metrik, düz tip, kısa
Ürün no. 071421810
EAN 4045989358922
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik | 8 x 10 mm |
Uzunluk (L) | 115 mm |
Halka kalınlığı (a1) | 5,2 mm |
Halka kalınlığı 2 (a2) | 5,2 mm |
Halka dış çapı (d1) | 13 mm |
Halka dış çapı 2 (d2) | 16 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |