Ypşk. sızd. bandı, çift taraflı WÜTOP foilfix Plus

Ypşk. sızd. bandı, çift taraflı WÜTOP foilfix Plus

Ürün no. 0992820012

EAN 4058794215342

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Ypşk. sızd. bandı, çift taraflı WÜTOP foilfix Plus

Ürün no. 0992820012

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 8 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Quick and easy-to-apply adhesive film or airtight and windproof connection bonding for indoor and outdoor use.
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Yapıştırıcı tabanı

Termoplastik elastomer

Renk

Şeffaf

Rulo uzunluğu

16 m

Kalınlık

2,5 mm

Min. işlem sıcaklığı

5 °C

Maks. işlem sıcaklığı

35 °C

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Hayır

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

serin ve kuru depolama alanı, güneş ışığına maruz kalmayan, 15°C - 25°C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler