Yüks.ayarlı pencere montaj konsolu JB-DK HVP'li

Yüks.ayarlı pencere montaj konsolu JB-DK HVP'li

Ürün no. 047973340
EAN 4050642856479

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

For mounting on perforated brick with support bracket for larger loads
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Maks. yük kuvveti

400 N

Uzunluk

253 mm

Yükseklik

37.3 mm

Genişlik

10 mm

Malzeme

Çelik

Tasarım

Bağlantı ayağı olmadan

Yüzey

Galvanizli

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pencere montajı için bağlantı parçası ALW

ANGL-DEFLEX-JB-DK-(A2K)-140X172X32X2,5

ALW diversion brackets are used to attach JB-DK window installation brackets to perforated block masonry