Yüksek Basınç Hortumu Serisi
HOSELNE-F.WELDTRCH-HPRES-4BAR-L10M
Ürün no. 098489810
EAN 4024835248556
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Maks. basınç: 4 bar
- PB 30 — 6,3 x 5
- DIN 4815'e uyumlu — tekstil astarlı kauçuk
- Bağlantılar: Sol dişli R 3/8 inç x sol dişli R 3/8 inç.
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 10 m |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 2480,000 g |
Malzeme | Kauçuk / dokuma ara parçası |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!