Yüksek basınçlı püskürtücü, Flori
Yüksek basınçlı püskürtücü, Flori
Ürün no. 08913416
EAN 4045989843947
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Sıvı hacmi | 5 l |
Kutu kapasitesi | 6,4 l |
Çalışma basıncı | 3 bar |
Akış kapasitesi | 1 l/min |
Maks. çalışma sıcaklığı | 30 °C |
Geri tepme kuvveti | 5 N |
Malzeme | Plastik |
Yükseklik x genişlik | 52 x 19 cm |
Hortum uzunluğu | 1,3 m |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1300 g |