Yüksek basınçlı püskürtücü UBS

Yüksek basınçlı püskürtücü UBS

Ürün no. 0891385006

EAN 4046777083620

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yüksek basınçlı püskürtücü UBS

Ürün no. 0891385006
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
High-pressure spraying device, 6 bar, incl. hollow cone nozzle, ideally suited for applying corrosion protection wax (UBS) in the automotive and cargo sectors
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sıvı hacmi

6 l

Kutu kapasitesi

9 l

Çalışma basıncı

6 bar

Akış kapasitesi

0,78 l/min

Maks. çalışma sıcaklığı

50 °C

Geri tepme kuvveti

5 N

Malzeme

Çelik / plastik

Yükseklik x genişlik

500 x 25 mm

Hortum uzunluğu

2,5 m

Ürün ağırlığı (parça başına)

4800 g

Bu ürün için yedek parçalar:
Ayırma yağı püskürtücü için nozüllü püs. borusu

SPRPIP-F.FORMOILSPRR-W.NOZ

x 1 ad.
Kalıp yağ püskürtücüsü için hortum

HOSE-F.FORMOILSPRR