Yüksek bsn. temizleyici, soğuk su HPC 160 Compact

Yüksek bsn. temizleyici, soğuk su HPC 160 Compact
MASTER

Ürün no. 07011610
EAN 4058794275810

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Compact cold water high-pressure cleaner for medium-duty cleaning jobs
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V/AC

Güç girişi

2.3 kW

Maks. basınç

160 bar

Çalışma basıncı

130 bar

Min./maks. besleme miktarı

0-480 l/h

Maks. giriş sıcaklığı

60 °C

Hortum uzunluğu

10 m

Uzunluk

230 mm

Genişlik

375 mm

Yükseklik

925 mm

Makine ağırlığı

26.1 kg

Kablo uzunluğu

4 m

Yüksek bsn. temizleyici, soğuk su HPC 160 Compact dahil:
Üç yönlü ağız adaptörü
1 x
Üç yönlü ağız adaptörü

3WAYNOZ-(0/25/40DGR)

Açıklama: Robust, durable and dirt-resistant nozzle for high-pressure cleaner.
Miktar: 1 x
Toz üfleyici
1 x
Toz üfleyici

DRTBLST-D35MM

Açıklama: Rotating narrow jet with up to 10-fold cleaning power for use with the high-pressure cleaner
Miktar: 1 x
1 x
Musluk bağlantısı

TAPCON-IT3/4IN

Açıklama: For the simple connection (3/4 inch female thread) of the high-pressure cleaner to common hose couplings
Miktar: 1 x
Püskürt. ucu HDR 160 Compact ve HDR 185 Power
1 x
Püskürt. ucu HDR 160 Compact ve HDR 185 Power

SPRLANC-(F.HPRESCLNR-HDR160/180)-M18X1,5

Miktar: 1 x
Yüksek bas. temizleyici için yüksek bas. hortumu
1 x
Yüksek bas. temizleyici için yüksek bas. hortumu

HPRESHOSE-10M-M22X1,5

Açıklama: Robust hose for high-pressure cleaner.
Miktar: 1 x
HPC 160 Compact ve HPC 185 Power için el ps tbn
1 x
HPC 160 Compact ve HPC 185 Power için el ps tbn

HNDSPRGUN-F.HDR160/185-M22X1,5

Açıklama: Ergonomic manual spray gun with reduced retention and pulling force for high-pressure cleaner.
Miktar: 1 x
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
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Hızlı kavrama kaplini

QCKCUPL-(ID1/2-3/4IN)

For quick connection of all standard water hoses to the high-pressure cleaner
x 1 ad.
Su hortumu Profi

SU HORTUMU 1/2I-PVC-50M

Multi-layer high-quality PVC water hose with high-strength polyester fabric lining
x 50 m
Su hortumu Profi

WTRHOSE-PVC-1/2IN-30M

Multi-layer high-quality PVC water hose with high-strength polyester fabric lining
x 30 m
Su hortumu Profi

SU HORTUMU -PVC-3/4IN-50M

Multi-layer high-quality PVC water hose with high-strength polyester fabric lining
x 50 m
Su hortumu Profi

SU HORTUMU 3/4I-PVC-25M

Multi-layer high-quality PVC water hose with high-strength polyester fabric lining
x 25 m
Su hortumu Profi

WTRHOSE-PVC-1IN-50M

Multi-layer high-quality PVC water hose with high-strength polyester fabric lining
x 50 m
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Üniversal temizleyici R1

R1 ÜNİVERSAL TEMİZLEYİCİ 5LT

Araçlarda, atölyelerde, ofis, oda, halılar, döşemeler ve tüm suya dayanıklı yüzeylerde genel kullanım için üniversal temizleyici.
x 1 ad.
Üniversal temizleyici R1

R1 ÜNİVERSAL TEMİZLEYİCİ 20LT

Araçlarda, atölyelerde, ofis, oda, halılar, döşemeler ve tüm suya dayanıklı yüzeylerde genel kullanım için üniversal temizleyici.
x 1 ad.