Yüksek mukavemetli yapıştırıcı Xpress

Yüksek mukavemetli yapıştırıcı Xpress
PU HIZLI YAPIŞTIRICI BEJ 310ML

Ürün no. 0893100210

EAN 4045989382385

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yüksek mukavemetli yapıştırıcı Xpress

Ürün no. 0893100210
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
Universal assembly adhesive with extremely fast reaction time. High structural strength, particularly in the case of wood/wood bonding.

İçerik

310 ml

Kimyasal baz

Tek bileşenli poliüretan

Renk

Bej

Yoğunluk/koşullar

1,51 g/cm³ / 20°C'de, %50 bağıl nemde

Min./maks. işlem sıcaklığı

7 - 35 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 - 110 °C

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / 15°C - 25°C arasında

İçerik ağırlığı

460 g

Silikon içermez

Evet

Çözücü içermez

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tutkal spatulası

TUTKAL SÜRME SPATULASI-4MM

Tüm ahşap tiplerine tüm genel yüzey ve montaj tutkallarını uygulamak için
x 1 ad.
Pompalı sprey kabı Çözücüler için

POMPALI SPREY KABI-1L(F.BALATA TEM.İÇİN)

Teneke kutularda veya varillerdeki çözücü içeren ürünlerin basit şekilde işlenmesi için
Püskürtme ucu, kapaklı

SPRNOZ-RECLOS-CART-CLOSEABLE

For 310 ml plastic cartridges (coarse thread).
x 24 ad.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tutkal spatulası

TUTKAL SÜRME SPATULASI-4MM

Tüm ahşap tiplerine tüm genel yüzey ve montaj tutkallarını uygulamak için
x 1 ad.
Püskürtme ucu, kapaklı

SPRNOZ-RECLOS-CART-CLOSEABLE

For 310 ml plastic cartridges (coarse thread).
x 24 ad.