Yükseklik ayarlayıcı parça

Yükseklik ayarlayıcı parça

Ürün no. 0862005100

EAN 4024835587914

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yükseklik ayarlayıcı parça

Ürün no. 0862005100

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

30 mm

Genişlik (B)

40 mm

Yükseklik (H)

56 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL)

20 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB)

10,5 mm

İç genişlik (Bi1)

22 mm

İç genişlik 2 (Bi2)

11 mm

İç yükseklik (Hi)

10 mm

Önerilen germe yükü

1 kN

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ürün ağırlığı (parça başına)

100,739 g

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler