Yumuşak lehim
SLDRROD-40P-1KG
Ürün no. 09823
EAN 4011231913997
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme göstergesi | S-Pb60Sn40 |
Min. erime sıcaklığı | 183 °C |
Maks. erime sıcaklığı | 235 °C |
Şekil | Üçgen çubuk |
Sert lehim Sn bileşimi (ağırlık-%) | 40 % |
Kurşunsuz | Hayır |
ISO | 9453 |
İçerik ağırlığı | 1 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!